※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M62G ミゼットキャビネット(ライトグレー) 大阪製罐 41152711 M62G ミゼットキャビネット(ライトグレー) 大阪製罐 41152711 M62G ミゼットキャビネット(ライトグレー) 大阪製罐 41152711

ミゼットキャビネット(ライトグレー)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード41152711 品番M62G
参考基準価格(税別)¥126,600 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980

小さな部品や修理工具の保管管理に最適です。全段の引出しがロックされるオールロック機構大仕切は50mmピッチで、小仕切は25mmピッチで仕切ることが出来ます。引出し1枚当り平均荷重20kg(パーティション2枚、ディバイダー6枚を含む)粉体塗装のため、従来の塗装より錆びにくくキズもつきにくい。

付属品各引出しにパーテーション(大仕切)2枚 デバイダー(小仕切)No-2(98mm)4枚No-3(148mm)2枚 トラスコ品番457-2335 材質スチール 質量(kg)22 高さ(mm)423 タイプオールロック 奥行(mm)407 間口(mm)418 均等荷重(kg)20 引出し数H60 6個 最大積載量(kg)100 引出し組合せH60 6個 塗装粉体塗装 色(本体)グレー 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)418×407×423
注意
※転倒の恐れがありますので、一度に複数の引出しを引出さないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
沖縄地方数量1につき ¥2,400 / 税込 ¥2,640
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネット・ツールキャビネット本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする