※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5601 軽量キャビネット5型 最大積載量300kg 引出し6段 大阪製罐 41152781 5601 軽量キャビネット5型 最大積載量300kg 引出し6段 大阪製罐 41152781 5601 軽量キャビネット5型 最大積載量300kg 引出し6段 大阪製罐 41152781 5601 軽量キャビネット5型 最大積載量300kg 引出し6段 大阪製罐 41152781

軽量キャビネット5型 最大積載量300kg 引出し6段

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード41152781 品番5601
参考基準価格(税別)¥180,900 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800

上部の小判錠を施錠すると全段の引き出しがロックされます。引き出し1段ごとに自動ロック装置がついています。標準仕切はパーティション(縦仕切)2枚・ディバイダー(横仕切)6枚で9升に仕切れるようになっています。パーティションは50mmピッチで9ヶ所に、ディバイダーは25mmピッチで19ヶ所に仕切れるようになっていて自由に仕切変えが出来ます。粉体塗装のため、従来の塗装より錆びにくくキズもつきにくいです。

仕様
引出し:ストローク(427mm)単式レール機構
パーテーション:調整ピッチ50mm(9ヵ所仕切)
デバイダー:調整ピッチ25mm(19ヵ所仕切)
付属品各引出しにパーテーション2枚、デバイダー6枚付属 トラスコ品番457-1215 材質スチール 質量(kg)61 高さ(mm)681 奥行(mm)557 間口(mm)591 均等荷重(kg)50 最大積載量(kg)300 荷姿完成品 引出し組合せD100 6個 色(本体)グリーン 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)591×557×681
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
離島数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネット・ツールキャビネット本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする