TRUSCO
TRUSCOの 物品棚/収納用品
TRUSCOの キャビネット・ツールキャビネット
TRUSCOの キャビネット・ツールキャビネット本体
軽量キャビネットWVR-CB13・880×500×880
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
41153332
品番
WVRCB13
参考基準価格(税別)
¥210,080
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
仕様
引出し:単式レール機構
トラスコ品番
500-8531
質量(kg)
78.4
高さ(mm)
880
タイプ
シリンダー錠付
奥行(mm)
500
間口(mm)
880
均等荷重(kg)
50
引出し数
H56 13個
最大積載量(kg)
400
荷姿
完成品
引出し組合せ
H56 13個
色(本体)
グリーン
棚板寸法(mm)
幅410×奥行450×高さ20
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
880×500×880
棚板調整ピッチ(mm)
30
注意
※転倒の恐れがありますので、一度に複数の引き出しを引き出さないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません