TRUSCO
TRUSCOの 物品棚/収納用品
TRUSCOの キャビネット・ツールキャビネット
TRUSCOの キャビネット・ツールキャビネット本体
軽量ワイド1300キャビネットH1000VEWR1201
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
41153472
品番
VEWR-1201
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥343,300
オールロック式のため1度にすべての引き出しがロックできます。各引き出しが勝手に出ないようにラッチ機構の安全装置を付けています。引き出しを引き出す際にワンタッチでラッチが解除され、開閉が簡単です。
付属品
デバイダー:1段につき15枚
仕様
固定式パーテーション
トラスコ品番
518-0694
材質
スチール
質量(kg)
160.2
タイプ
シリンダー錠付
間口W×奥行D×高さH(mm)
1300×550×1200
引出し数
H80 4個、H120 2個、H160 2個、H200 1個
荷姿
完成品
引出し組合せ
H80 4個、H120 2個、H160 2個、H200 1個
色(本体)
グリーン
均等積載量(kg/段)
50
最大積載量(kg/台)
450
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1につき
¥
40,000
/
税込
¥
44,000
離島
数量1につき
¥
40,000
/
税込
¥
44,000
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41153472
VEWR-1201
16279935
VE13S-1201
ワイドキャビネットVE13S型
TRUSCO
1台
¥
419,800
税込
¥
461,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)