※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪製罐
大阪製罐の 物品棚/収納用品
大阪製罐の キャビネット・ツールキャビネット
大阪製罐の キャビネット・ツールキャビネット本体
中量キャビネット7型 最大積載量1000kg 引出し6×2段
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
41153962
品番
71011
参考基準価格(税別)
¥290,900
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
ラッチ機構付きです。引き出し1段毎に自動ロック装置付きで不意な飛び出しを防止します。
最大積載量(kg)
1000
間口(mm)
793
奥行(mm)
557
高さ(mm)
1081
質量(kg)
129
色(本体)
グリーン
材質
スチール
付属品
引出し1枚につきパーテーション3枚、デバイダー8枚。
トラスコ品番
457-1428
均等荷重(kg)
100
荷姿
完成品
引出し組合せ
(7D100)6、(7D150)-、(7D200)2
鍵
シリンダ錠
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
793×557×1081
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000