※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

71219 中量キャビネット7型 最大積載量1200kg 引出し1×6×1段 大阪製罐 41153987 71219 中量キャビネット7型 最大積載量1200kg 引出し1×6×1段 大阪製罐 41153987 71219 中量キャビネット7型 最大積載量1200kg 引出し1×6×1段 大阪製罐 41153987 71219 中量キャビネット7型 最大積載量1200kg 引出し1×6×1段 大阪製罐 41153987 71219 中量キャビネット7型 最大積載量1200kg 引出し1×6×1段 大阪製罐 41153987

中量キャビネット7型 最大積載量1200kg 引出し1×6×1段

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード41153987 品番71219
参考基準価格(税別)¥313,600 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800

ラッチ機構付きです。引き出し1段毎に自動ロック装置付きで不意な飛び出しを防止します。

最大積載量(kg)1200 間口(mm)793 奥行(mm)557 高さ(mm)1281 質量(kg)145 色(本体)グリーン 材質スチール 付属品引出し1枚につきパーテーション3枚、デバイダー8枚。 トラスコ品番457-1584 均等荷重(kg)100 荷姿完成品 引出し組合せ(7D100)1、(7D150)6、(7D200)1 シリンダ錠 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)793×557×1281
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥4,500 / 税込 ¥4,950
沖縄地方数量1につき ¥6,500 / 税込 ¥7,150
離島数量1につき ¥11,000 / 税込 ¥12,100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネット・ツールキャビネット本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする