スリーロック中量キャビネット(4段引出)天板付

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード41154215 品番TWK904W
参考基準価格(税別)¥450,950 販売価格(税込) ¥428,780
販売価格(税別)
389,800

オールロック機構(全ての引き出しが同時にロックされます。)ラッチ機構(各引き出しにストッパーを内蔵しています。)セーフティーロック機構(一つの引き出しを開けると他の引き出しにロックが掛かり引き出す事が出来ません。)木天板付きなのでその場で作業ができます。

仕様
100V電源(2口)・エア源(1口)
転倒防止用床固定金具付
パーテーション(4枚/段)デバイダー(10枚/段)付
用途天板後方に100V電源(2口)とエアー源(1口)を設置しているので、電機工具、エアー工具を使用する作業に最適です。 トラスコ品番461-4721 材質スチール 質量(kg)144 高さ(mm)920 奥行(mm)650 間口(mm)900 均等荷重(kg)150 引出し数H200 4個 最大積載量(kg)600 荷姿完成品 材質(天板)木合板(厚み21mm、ニス仕上げ) 引出しの色オレンジ 引出し組合せH200 4個 色(本体)ブラック 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×650×920
注意
※転倒の恐れがありますので、一度に複数の引き出しを引き出さないでください。
※転倒の恐れがありますので、上部引き出しだけの積載はおやめください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネット・ツールキャビネット本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする