中量キャビネット(4段引出)天板付

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード41154574 品番TWK904S
参考基準価格(税別)¥263,900 販売価格(税込) ¥252,780
販売価格(税別)
229,800

オールロック機構(全ての引き出しが同時にロックされます。)ラッチ機構を内蔵し移動時や地震などによる引き出しの飛び出しを防ぎます。またキャビネットを転倒事故から守ります。木天板付きなのでその場で作業ができます。天板後方に100V電源(2口)とエア源(1口)を設置しているので、電機工具、エア工具を使用する作業に最適です。

仕様
100V電源(2口)・エア源(1口)
転倒防止用床固定金具付
パーテーション(4枚/段)デバイダー(10枚/段)付
トラスコ品番461-4704 材質スチール 質量(kg)120 高さ(mm)920 奥行(mm)650 間口(mm)900 均等荷重(kg)100 最大積載量(kg)400 荷姿完成品 材質(天板)木合板(厚み21mm、ニス仕上げ) 引出しの色オレンジ 引出し組合せH200 4個 色(本体)ブラック 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×650×920
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネット・ツールキャビネット本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする