付属品ステンレスパンチング棚板×3枚
仕様棚板仕様、デジタル温度調節器、ノーヒューズブレーカー付き
材質本体/ステンレス、棚・板/ステンレス(パンチング板)、扉/ステンレス枠・ガラス戸、架台・ハンガー/ステンレス
質量(kg)50
電源ヒーター/AC100V 50/60Hz 150W×2本、ファン/AC100V 10W
殺菌灯6W×5本
収納量米式便器4枚+尿器4個
本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(幅)600×(奥行)550×(高さ)1250
アズワン品番0-7872-02
本体内寸法(mm)(幅)500×(奥行)460×(高さ)890