尿器(ベッドパンウォッシャー対応)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 41155126 品番 女性用
参考基準価格(税別)¥800 販売価格(税込) ¥868
販売価格(税別)
789

耐熱性に優れていますので、ベッドパンウォッシャーでの洗浄が可能です。ハンドル部は密封構造ですので、汚れが溜まることがありません。

タイプ女性用 仕様目盛付き 材質PP(ポリプロピレン) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×105×180 耐熱温度(℃)120℃ アズワン品番8-4948-12

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-27
用途:
夜間排尿時
有限会社安比まいたけ 様 (農・林・水産業)

使いやすさは丁度良い、もう少し容量があるとよかった

対象商品:
41155108
2022-06-13
用途:
介護作業
その他業種

使いやすさ抜群!!楽に作業ができるようになった!!

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「尿器・便器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする