ロッカースイッチ RS Pro 赤

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41155294 品番273-025
販売価格(税込) ¥626
販売価格(税別)
569
アクチュエータの種類丸型 定格電圧(V)DC24 接点構成SPST 動作特性On-Off 材質(ケース)ナイロン 端末仕様クイックコネクト 照明あり 接触抵抗(mΩ)30 材質(コンタクト)銀ニッケル合金 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-25〜125 カットアウト直径(Φmm)(パネル)20 アクチュエータ色 実装タイプパネルマウント コンタクト定格電流(A)10 機械的寿命(万回)1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする