六角ナット RS Pro フル M20 ステンレス鋼

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(25個) 注文コード41155373 品番275-686
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様
ねじサイズ = M20
幅 = 30mm
材料 = ステンレス鋼
タイプ = フル
ステンレスタイプ = A2, 304
仕上げ = プレーン
A2ステンレススチール六角ナット - メトリック. 六角ナットメトリック DIN934準拠 A2グレード18/8ステンレススチール(タイプ304 S15)
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3017:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする