付属品各引出しにパーテーション(大仕切)3枚付、デバイダー(小仕切)8枚付、仕切高さ:52mm
トラスコ品番457-1819
材質スチール
質量(kg)108
高さ(mm)1081
タイプシリンダー錠付
奥行(mm)557
間口(mm)811
均等荷重(kg)200
引出し数5
最大積載量(kg)1000
荷姿完成品
引出し組合せ(DX200GT)5
色(本体)グレー
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)811×557×1081
材質(窓)アクリル
引出し有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)685×485×187