付属品各引出しにパーテーション(大仕切)3枚付、デバイダー(小仕切)8枚付、仕切高さ:52mm
トラスコ品番457-2025
材質スチール
質量(kg)70
高さ(mm)681
タイプシリンダー錠付
奥行(mm)557
間口(mm)811
均等荷重(kg)200
引出し数3
最大積載量(kg)600
荷姿完成品
引出し組合せ(DX200GT)3
色(本体)グレー
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)811×557×681
材質(窓)アクリル
引出し有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)685×485×187