※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

重量キャビネットDX型 最大積載量1500kg 引出し1×2×4段

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード41155703 品番DX1204
参考基準価格(税別)¥361,100 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800

ダブルサスペンション機構を採用、重量物の収納に便利です。全段の引き出しがロックされるオールロック機構付です。各引き出しが勝手にでないようにラッチ機構の安全装置を付けています。引手を引き出す際にワンタッチでラッチが解除され、簡単です。

付属品引出し1段につきパーテーション3枚、デバイダー8枚 仕様ラッチ機構、ダブルサスペンション機構、フルストローク トラスコ品番457-1860 材質スチール 質量(kg)166 高さ(mm)1281 奥行(mm)557 間口(mm)811 均等荷重(kg)200 最大積載量(kg)1500 荷姿完成品 引出し組合せ(DX100)1、(DX150)2、(DX200)4 色(本体)グリーン 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)811×557×1281
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥7,000 / 税込 ¥7,700
離島数量1につき ¥12,000 / 税込 ¥13,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネット・ツールキャビネット本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする