K型引出しユニット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 高さ(mm)468 引出し組合せV-1 NG 18個 注文コード41156096 品番K63N
参考基準価格(税別)¥97,830 販売価格(税込) ¥92,378
販売価格(税別)
83,980
この商品は高さ・引出し組合せ・引出し数など12種類から選べます 他の種類を見る
トラスコ品番512-3453 質量(kg)25.8 付属品各引出しに仕切板・見出しカード 各1枚付 高さ(mm)468 材質(本体)スチール 奥行(mm)307 間口W×奥行D×高さH(mm)854×307×468 最大積載量(kg)120 荷姿完成品 引出しの色ネオグレー 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)117×275×108 引出し組合せV-1 NG 18個 材質(引出し)スチール 色(本体)ネオグレー 均等積載量(kg/段)40 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)854×307×468 均等耐荷重(kg/台)120 均等耐荷重(kg/段)40
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
沖縄地方数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネット・ツールキャビネット本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする