付属品仕切板:引出し1個につき1枚
トラスコ品番303-6774
材質扉窓:アクリル
質量(kg)56.6
色ネオグレー
高さ(mm)880
材質(本体)スチール
タイプアクリル両開き扉タイプ、シリンダ錠付
奥行(mm)490
間口(mm)844
引出し数ML-1N(NG) 6列4段、ML-2N(NG) 3列2段
最大積載量(kg)180
荷姿完成品
引出し組合せML-1N(NG) 24個、ML-2N(NG)6個
均等積載量(kg/段)70
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)844×490×880
棚板調整ピッチ(mm)34