TRUSCO
TRUSCOの 物品棚/収納用品
TRUSCOの 保管庫
バンラックケース L型 両開き扉タイプ H1790
商品レビューを投稿する
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
41156263
品番
T604L
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年3月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥155,400
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
引き出しがずれないように引き出しガイドが棚板一枚につき2個付属しています。
材質
スチール(メラミン焼付塗装)
扉窓:アクリル
付属品
棚板4枚、引出しガイド8本
仕様
シリンダ錠付
トラスコ品番
501-0292
種別
アクリル両開き扉タイプ
幅(mm)
844
質量(kg)
55
高さ(mm)
1790
奥行(mm)
490
荷姿
完成品
均等耐荷重(kg)
70
棚板寸法(mm)
(間口×奥行×高さ)818×435×18
棚板
(追加棚板)ML-10
最大積載量(kg/台)
300
棚板調整ピッチ(mm)
34
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800