バンラックケース M型 引出し・アクリル両開き扉付き

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 41156351 品番 T611MN60S6L
参考基準価格(税別)¥255,210 販売価格(税込) ¥241,780
販売価格(税別)
219,800
付属品仕切板:引出し1個につき1枚 トラスコ品番303-6812 材質扉窓:アクリル 質量(kg)83.6 ネオグレー 高さ(mm)1790 材質(本体)スチール タイプアクリル両開き扉タイプ、シリンダ錠付 奥行(mm)340 間口(mm)844 引出し数MM-1N(NG) 6列10段、MM-2N(NG)3列2段 最大積載量(kg)300 荷姿完成品 引出し組合せMM-1N(NG) 60個、MM-2N(NG)6個 均等積載量(kg/段)70 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)844×340×1790 棚板調整ピッチ(mm)34
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
沖縄地方数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネット・ツールキャビネット本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする