TRUSCO
TRUSCOの 物品棚/収納用品
TRUSCOの 保管庫
バンラックケースCF型オープンタイプ900×450×1790
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
41156491
品番
604CF
参考基準価格(税別)
¥60,520
販売価格(税込)
¥57,178
販売価格(税別)
¥
51,980
バスケットに入れる
F型コンテナを収納し部品管理に最適です。、アジャスター付きです。高さはドライバーで簡単に調整できます。
付属品
棚板4枚
トラスコ品番
509-4381
材質
スチール(メラミン焼き付け塗装)
幅(mm)
900
質量(kg)
33.5
高さ(mm)
1790
奥行(mm)
450
荷姿
完成品
均等耐荷重(kg)
70
棚板
追加棚板:CF-10(別売)
最大積載量(kg/台)
300
棚板調整ピッチ(mm)
17
棚寸法(幅W×奥行D)(mm)
879×407
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800