TRUSCO
TRUSCOの 物品棚/収納用品
TRUSCOの キャビネット・ツールキャビネット
TRUSCOの キャビネット・ツールキャビネット本体
バンラックケースE型4列11段
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
41156516
品番
E411
参考基準価格(税別)
¥86,900
販売価格(税込)
¥82,478
販売価格(税別)
¥
74,980
バスケットに入れる
付属品
各引出しに仕切板・見出しカード 各1枚付
トラスコ品番
501-9737
質量(kg)
27.7
色
透明
高さ(mm)
880
材質(本体)
スチール
奥行(mm)
240
間口(mm)
708
引出し数
E-1 4列11段
最大積載量(kg)
50
荷姿
完成品
引出し組合せ
E-1 44個
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
708×240×880
引出し有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
138×209×65
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません