引出しユニット1037×444 透明引出 A-1X40個

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード41156525 品番VA85BN
参考基準価格(税別)¥91,830 販売価格(税込) ¥86,878
販売価格(税別)
78,980

横型タイプの部品管理ケースです。奥行が307mmなので、作業台に置いて使用しても、作業面が広く取れます。

付属品各引出しに仕切板・見出しカード各1枚付 トラスコ品番393-7534 質量(kg)26.9 透明 高さ(mm)444 材質(本体)スチール 奥行(mm)307 間口(mm)1037 引出し数A-1 40個 最大積載量(kg)150 荷姿完成品 材質(引出し)AS樹脂 色(本体)ホワイト 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1037×307×444
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
沖縄地方数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネット・ツールキャビネット本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする