TRUSCO
TRUSCOの 物品棚/収納用品
TRUSCOの キャビネット・ツールキャビネット
TRUSCOの キャビネット・ツールキャビネット本体
引出しユニット553×605引出A1NG28個
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
41156674
品番
VA47A
参考基準価格(税別)
¥64,290
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
横型タイプの部品管理ケースです。奥行が307mmなので、作業台に置いて使用しても、作業面が広く取れます。
付属品
各引出しに仕切板・見出しカード 各1枚付
トラスコ品番
511-7658
質量(kg)
20
色
ネオグレー
高さ(mm)
605
材質(本体)
スチール
奥行(mm)
307
間口(mm)
553
引出し数
A-1 NG 4列7段
最大積載量(kg)
210
荷姿
完成品
引出し組合せ
A-1 NG 28個
色(本体)
グレー
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
553×307×605
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000