TRUSCO
TRUSCOの 物品棚/収納用品
TRUSCOの キャビネット・ツールキャビネット
TRUSCOの キャビネット・ツールキャビネット本体
引出しユニット795×444引出A1NG30個
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
41156735
品番
VA65A
参考基準価格(税別)
¥70,410
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
横型タイプの部品管理ケースです。奥行が307mmなので、作業台に置いて使用しても、作業面が広く取れます。
付属品
各引出しに仕切板・見出しカード各1枚付
トラスコ品番
511-7615
質量(kg)
21.6
色
ネオグレー
高さ(mm)
444
材質(本体)
スチール
奥行(mm)
307
間口(mm)
795
引出し数
A-1 NG 30個
最大積載量(kg)
150
荷姿
完成品
色(本体)
グレー
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
795×307×444
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000