TRUSCO
TRUSCOの 物品棚/収納用品
TRUSCOの キャビネット・ツールキャビネット
TRUSCOの キャビネット・ツールキャビネット本体
横型バンラックケースM型(奥行307) 3列4段タイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
41156857
品番
TM64BW
参考基準価格(税別)
¥87,520
販売価格(税込)
¥82,478
販売価格(税別)
¥
74,980
バスケットに入れる
横型タイプの部品管理ケースです。奥行が307mmなので、作業台に置いて使用しても、作業面が広く取れます。
付属品
見出しカード:引出し1個につき1枚付仕切板:引出し1個につき1枚付
トラスコ品番
332-4648
質量(kg)
24
色
透明
高さ(mm)
609
材質(本体)
スチール
奥行(mm)
307
間口(mm)
854
引出し数
MM-2N 12個
最大積載量(kg)
160
荷姿
完成品
材質(引出し)
AS樹脂
色(本体)
グレー
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
854×307×609
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000