フットマーク
フットマークの 手袋・マスク・感染予防
フットマークの メディカルキャップ 医療・検査用
室内帽ふわっと(クシャット) こげ茶
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41156964
品番
403053-477
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,800
材質
本体/綿95%・PU(ポリウレタン)5%、ワイヤー/PE(ポリエチレン)
色
こげ茶
質量(g)
86
アズワン品番
8-6618-02
頭囲(cm)
56〜59
洗濯方法
洗濯可(手洗い)/脱水不可/乾燥機不可