PT100センサ RS Pro PT100 クラスB

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41156974 品番285-649
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
仕様
センサータイプ = PT100
プローブの長さ = 400mm
プローブ径 = 6mm
最低検出温度 = -100℃
最大検出温度 = +450℃
ターミナルタイプ = 接続ヘッド
プローブ材質 = ステンレス鋼
適応ケーブル径 = M20
配線数 = 4
精度 = クラスB
全天候型の端子ヘッド、M20ケーブルグランド。. PRT産業用スタイルヘッド / プローブ. Pt100端子ヘッド付きプラチナ抵抗プローブは、BSPPプロセス接続があるバージョンとないバージョンがあります。. 3種類のインサート長を用意 クラスB、4ワイヤ接続 直径6.0 mm、316ステンレススチール製 IP67アルミ合金製の耐候性のある接続ヘッド IEC751に適合
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「基板用センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする