白十字
白十字の 絆創膏
白十字の 一般用絆創膏
FC ストップバン(絆創膏)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(20枚)
注文コード
41157007
品番
レギュラー
参考基準価格(税別)
¥480
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
仕様
EOG滅菌(個包装)
材質
フィルム/PU(ポリウレタン)、粘着剤/アクリル系粘着剤
厚さ(mm)
レギュラー/0.007mm、ピンポイント/0.05mm
寸法(mm)
19×60
アズワン品番
8-9891-11
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B2X00023000161
医薬品医療機器等法
一般医療機器