UPRL1409E UPRラック片面H=1450 ポケットケース付 TRUSCO 41157051 UPRL1409E UPRラック片面H=1450 ポケットケース付 TRUSCO 41157051 UPRL1409E UPRラック片面H=1450 ポケットケース付 TRUSCO 41157051 UPRL1409E UPRラック片面H=1450 ポケットケース付 TRUSCO 41157051

UPRラック片面H=1450 ポケットケース付

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード41157051 品番UPRL1409E
参考基準価格(税別)¥236,550 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800

手前に傾けて引き出すクリアポケットが取り付けてあります。

外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×430×1435 コンテナ数72 均等耐荷重(kg/台)80 トラスコ品番393-3059 材質ポケットケース:樹脂 質量(kg)43.6 高さ(mm)1435 材質(本体)スチール 奥行(mm)430 間口(mm)900 段数9 最大積載量(kg)80 荷姿組立式 ポケット数72 組立時間1人30分
注意
※フレームの底板とライトビンを掛ける棚板は従来のネオグレーからホワイトに色を変更しています。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
沖縄地方数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パネルラック(コンテナラック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする