仕様
スイッチング周波数 = 100 Hz
長さ = 15mm
幅 = 1.5mm
深さ = 0.6mm
動作温度 Min = -15℃
動作温度 Max = +55℃
寸法 = 15 x 1.5 x 0.6 mm
振動圧電素子バイモルフ. この圧電素子バイモルフは、機械又は音エネルギーを電気エネルギーに変換する機能を備えた、多用途の低電力エレクトロメカニカルトランスデューサ。 50から60 Vdcの電圧で、10から20 μmの偏位を得ることができます。 緑のポリウレタンニスコーティング 耐湿性、非磁性 寸法: L15 x W1.5 x D0.6 mm