※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

UPRL1812E UPRラック片面H=1900 ポケットケース付 TRUSCO 41157112 UPRL1812E UPRラック片面H=1900 ポケットケース付 TRUSCO 41157112 UPRL1812E UPRラック片面H=1900 ポケットケース付 TRUSCO 41157112 UPRL1812E UPRラック片面H=1900 ポケットケース付 TRUSCO 41157112

UPRラック片面H=1900 ポケットケース付

商品レビューを投稿する
9日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード41157112 品番UPRL1812E
参考基準価格(税別)¥305,940 販売価格(税込) ¥296,780
販売価格(税別)
269,800

手前に傾けて引き出すクリアポケットが取り付けてあります。

外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×430×1885 コンテナ数96 均等耐荷重(kg/台)80 トラスコ品番393-3121 材質ポケットケース:樹脂 質量(kg)56.3 高さ(mm)1885 材質(本体)スチール 奥行(mm)430 間口(mm)900 段数12 最大積載量(kg)80 荷姿組立式 ポケット数96 組立時間1人30分
注意
※フレームの底板とライトビンを掛ける棚板は従来のネオグレーからホワイトに色を変更しています。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
沖縄地方数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パネルラック(コンテナラック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする