TRUSCO
TRUSCOの 物品棚/収納用品
TRUSCOの パネルラック(コンテナラック)
TRUSCOの パネルラック(コンテナラック)本体
パネルコンテナラック両面キャスター式910×600×1420 緑
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
41157277
品番
T12224WNC
参考基準価格(税別)
¥223,260
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
レイアウト変更に便利なキャスター付タイプです。
コンテナ種類
(小)VN-1N 64個
(中)VN-2N 24個
(大)VN-3N 16個
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
910×600×1420
コンテナ数
104
均等耐荷重(kg/台)
200
トラスコ品番
352-6828
材質
コンテナ:ポリプロピレン(PP)
質量(kg)
73.2
品番
VN-ONF-TM
高さ(mm)
1420
材質(本体)
スチール(メラミン焼き付け塗装)
材質(車輪)
ゴム
奥行(mm)
600
間口(mm)
910
キャスター
100mm 自在、自在ストッパー付各2個
最大積載量(kg)
200
荷姿
組立式
色(本体)
グリーン
キャスター金具
スチール
注意
※コンテナの見出しカードは別売です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000