TRUSCO
TRUSCOの 物品棚/収納用品
TRUSCOの パンチングラック
TRUSCOの パンチングラック本体
パンチングラックコンテナ付タイプ片面
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
41157304
品番
UPR208N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥98,100
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
壁面での工具管理に最適で、工具類の管理状況が一目で把握できます。
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
900×430×1885
均等耐荷重(kg/台)
80
設置方式
固定
タイプ
片面
トラスコ品番
365-7604
質量(kg)
36
間口W×奥行D×高さH(mm)
900×430×1885
荷姿
組立式
最大積載量(kg/台)
80
注意
※フレームの底板とパンチングパネル・各種棚板は従来のネオグレーからホワイトに色を変更しています。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000