※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 物品棚/収納用品
TRUSCOの パンチングラック
TRUSCOの パンチングラック本体
パンチングラックコンテナ付タイプ両面
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
41157313
品番
UPR408N
参考基準価格(税別)
¥210,700
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
壁面での工具管理に最適で、工具類の管理状況が一目で把握できます。
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
900×600×1885
均等耐荷重(kg/台)
100
設置方式
固定
タイプ
両面
トラスコ品番
365-7612
幅(mm)
900
質量(kg)
61
高さ(mm)
1885
奥行(mm)
600
間口(mm)
900
最大積載量(kg)
100
荷姿
組立式
注意
※フレームの底板とパンチングパネル・各種棚板は従来のネオグレーからホワイトに色を変更しています。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000