※使用例
TRUSCO
TRUSCOの 物品棚/収納用品
TRUSCOの パンチングラック
TRUSCOの パンチングラック本体
ライトパンチングパネル パネリーナ両面式 キャスター付
商品レビューを投稿する
当日出荷
お客様組立品
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
41157331
品番
TUR2C
参考基準価格(税別)
¥34,860
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
パンチングパネルラック両面パイプ自立型キャスター付です。
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
485×411×1600
均等耐荷重(kg/台)
30
設置方式
キャスター付
用途
工具の保管・管理。
付属品
フックL・S各10個
トラスコ品番
393-0289
材質
スチール
幅(mm)
485
寸法(mm)
パンチングボード/485×890
質量(kg)
11
高さ(mm)
1600
奥行(mm)
411
キャスター
Φ50mm自在ゴムキャスター、自在ストッパー付
最大積載量(kg)
30
荷姿
組立式
角穴(mm)
10
支柱径(Φmm)
25.4
注意
※パネルに寄りかかったり、ぶつかったりしないで下さい。
※水平な場所で使用してください。