UPRL1817 ライトビンラック(片面タイプ) TRUSCO 41157356 UPRL1817 ライトビンラック(片面タイプ) TRUSCO 41157356 UPRL1817 ライトビンラック(片面タイプ) TRUSCO 41157356 UPRL1817 ライトビンラック(片面タイプ) TRUSCO 41157356 UPRL1817 ライトビンラック(片面タイプ) TRUSCO 41157356

ライトビンラック(片面タイプ)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 41157356 品番 UPRL1817
参考基準価格(税別)¥193,270 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800

ライトビンを使用し細かく部品を区別できますので、部品の保管・管理に最適です。ライトビンは取り外しも簡単で、必要な部品を手元に持ち運ぶことができます。ライトビンとラックの組み合わせで、用途に応じた商品をお選びいただけます。

外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×430×1885 均等耐荷重(kg/台)80 トラスコ品番330-4604 材質ライトビン:ABS樹脂、スチール 質量(kg)31.0 高さ(mm)1885 材質(本体)スチール 奥行(mm)430 間口(mm)900 段数17 最大積載量(kg)80 荷姿組立式 コンテナHT-1 136個
注意
※フレームの底板とライトビンを掛ける棚板は従来のネオグレーからホワイトに色を変更しています。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
沖縄地方数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パネルラック(コンテナラック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする