TRUSCO
TRUSCOの 物品棚/収納用品
TRUSCOの パネルラック(コンテナラック)
TRUSCOの パネルラック(コンテナラック)本体
片面タイプ重量コンテナラック高さ1265小棚4大棚3
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
41157453
品番
U1234
参考基準価格(税別)
¥91,460
販売価格(税込)
¥86,878
販売価格(税別)
¥
78,980
バスケットに入れる
工具・部品の集中管理に最適です。コンテナの色は三色で、内容物の大きさ・種類により仕分けすることができます。
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
904×350×1265
均等耐荷重(kg/台)
200
適合
カード差し:J型(別売)
トラスコ品番
507-9276
質量(kg)
43
高さ(mm)
1265
奥行(mm)
350
間口(mm)
904
段数
小 4、大 3
最大積載量(kg)
200
荷姿
組立式
コンテナ
T2 24個、T5 12個
組立時間
1人30分
注意
※片面タイプにはキャスターは取り付けできません。
※カード差しJ型別売
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000