※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ゼガロ 平ケース

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 41157523 品番 ZHA6202SL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥472,780
販売価格(税別)
429,800

お店の中で、パブリックスペースの中に調和し美しい印象が残ります。ショーケース内の製品がよく見えます。

材質
腰部:ポリ合板
ガラス:フロートガラス
色(本体)シルバー 間口W×奥行D×高さH(mm)1800×600×950 材質(フレーム)アルミ型材 用途ショルーム。来客打合せルーム・玄関などに設置。 トラスコ品番455-1621 質量(kg)92.4 荷姿完成品 均等積載量(kg/段)25
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする