ULRT900B ライン作業台片面間口1200型ULRT-900B TRUSCO 41157934 ULRT900B ライン作業台片面間口1200型ULRT-900B TRUSCO 41157934 ULRT900B ライン作業台片面間口1200型ULRT-900B TRUSCO 41157934 ULRT900B ライン作業台片面間口1200型ULRT-900B TRUSCO 41157934

ライン作業台片面間口1200型ULRT-900B

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード41157934 品番ULRT900B
参考基準価格(税別)¥123,910 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800

パネルと棚板で工具などの整理ができるため、天板の作業スペースを有効活用できます。生産する製品の工程数に合わせて、組み立て・梱包ラインが簡単に組み替えできます。天板表面はメラミン樹脂を使用しています。耐熱性が高く硬度が高いため傷が付きにくくなっています。天板面高さは700〜900mmまで設定可能で、作業者に合わせて設定できます。

均等耐荷重(kg)50 間口(mm)900 奥行(mm)687.5 高さ(mm)1885 質量(kg)56 材質(天板)メラミン樹脂天板 材質(本体)スチール 付属品パンチングパネルボード1枚、コンテナ受け1本、棚板1枚 トラスコ品番285-1334 種別組立式 材質(天板)メラミン樹脂天板、(本体)スチール タイプ片面 ピッチ(mm)(天板調整)50 天板高さ(m)0.7〜0.9
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする