※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ULRTF900 ライン作業台片面間口900型ULRT-F900 TRUSCO 41157986 ULRTF900 ライン作業台片面間口900型ULRT-F900 TRUSCO 41157986 ULRTF900 ライン作業台片面間口900型ULRT-F900 TRUSCO 41157986 ULRTF900 ライン作業台片面間口900型ULRT-F900 TRUSCO 41157986

ライン作業台片面間口900型ULRT-F900

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード41157986 品番ULRTF900
参考基準価格(税別)¥89,960 販売価格(税込) ¥85,778
販売価格(税別)
77,980

生産する製品の工程数に合わせて、組み立て・梱包ラインが簡単に組み替えできます。天板表面はメラミン樹脂を使用しています。耐熱性が高く硬度が高いため傷が付きにくくなっています。天板面高さは700〜900mmまで設定可能で、作業者に合わせて設定できます。

均等耐荷重(kg)50 間口(mm)900 奥行(mm)687.5 高さ(mm)1885 質量(kg)39.2 材質(天板)メラミン樹脂天板 材質(本体)スチール トラスコ品番285-1172 種別組立式 材質(天板)メラミン樹脂天板、(本体)スチール タイプ片面 ピッチ(mm)(天板調整)50 天板高さ(m)0.7〜0.9
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする