※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 作業台
TRUSCOの 高さ調整タイプ
高さ調節セルライン作業台1500×800
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
41158117
品番
CLM150000
参考基準価格(税別)
¥138,720
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
オプションをつけることにより、作業の効率化を図れます。間口が900、1200、1500mmの三種類あります。
均等耐荷重(kg)
100
間口(mm)
1500
奥行(mm)
800
高さ(mm)
700〜900
質量(kg)
43
材質(天板)
メラミン天板(木質)
材質(本体)
スチール
仕様
基本型
トラスコ品番
285-1865
種別
組立式
ピッチ(mm)
(天板面調整)50
天板高さ(m)
0.7〜0.9
組立時間
2人40分
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません