まもっ茶手(抜管防止ミトン)

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 41158136 品番 TMM-LP3
参考基準価格(税別)¥4,400 販売価格(税込) ¥4,607
販売価格(税別)
4,188

お茶効果で消臭抗菌。掌部分にビーズパット(別売:お茶パック)が入っていますので、物を掴むことができず、抜去行為を防ぎます。お茶パック(別売)は乾燥茶葉入りで、湿気を吸収し消臭効果があります。メッシュタイプは通気性が高く、キルティングタイプの内部は肌触りのよい綿を使用しています。手首部分はバックルベルトで固定します。ファスナーを隠すカバーが付いています。

サイズL ピンク 仕様メッシュ・ピンク 材質表地/ポリエステル75%・ナイロン25%、裏地/綿100%、バックルベルト/PMMA(アクリル)、マジックテープ/ナイロン 寸法(幅W×長さL)(mm)約165×310 アズワン品番8-8944-34 洗濯方法洗濯可/陰干し可/乾燥機不可

商品説明動画

まもっ茶手(8-8944-31)
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41158197
2025-06-30
用途:
子供が医療具を抜いてしまうのを防止しています。
サービス業

慣れると子供にとっても違和感が少なく医療用カニューレの自己抜去を防げて安心安全に過ごせています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全・保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする