SUS(エスユーエス)
SUS(エスユーエス)の 作業台
SUS(エスユーエス)の 汎用タイプ
セル生産作業台傾斜棚付 フレームのみ
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
41158257
品番
GFTR2880001
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
棚の傾斜角度を自由に調節可能です。
均等耐荷重(kg)
50
間口(mm)
900
奥行(mm)
700
高さ(mm)
1800
質量(kg)
15
仕様
フレームのみ
トラスコ品番
456-5622
種別
組立式
材質
フレーム:アルミ押出材(アルマイト処理)、天板:合成ラバーマット張り 端面化粧保護テープ仕上げ
注意
※作業ボードは付属されておりません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
北海道地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800