PG-M 抜管防止手袋(クリアタイプ) ナビス(アズワン) 41158276

PG-M 抜管防止手袋(クリアタイプ) ナビス(アズワン) 41158276
PG-M 抜管防止手袋(クリアタイプ) ナビス(アズワン) 41158276
PG-M 抜管防止手袋(クリアタイプ) ナビス(アズワン) 41158276

抜管防止手袋(クリアタイプ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
サイズM
内容量1個注文コード41158276品番PG-M
参考基準価格(税別)¥8,200販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
7,798

手の甲側は透明で裂けにくい軟質PVC製で、装着したまま手の状態を観察できます。快適に装着できるように、手の甲側には細かな通気口を設け、掌側は光触媒機能による快適清涼素材を使用しています。掌側は厚いフェルト素材入りで、物を掴みにくい構造です。手首は締め具合を調整しやすい面ファスナー式で、誤って外さないようプッシュボタン方式のカバーが付いています。

サイズM仕様(光触媒機能)汚れ分解・消臭機能・UVカット・抗菌機能材質本体/綿100%(光触媒機能付き)・PVC(軟質塩化ビニル樹脂)、手首部分/綿92%・ポリウレタン8%アズワン品番8-9860-02洗濯方法洗濯可/乾燥機可(60℃まで)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする