セル作業台テーブル昇降機付SPDーTー3B 静電黒色仕様

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード41158311 品番SPDT3B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980

テーブル手動昇降ユニット(JB-812)を使用し簡単に作業面の高さ調整が可能です(調整ストローク230mm)。作業者、ワークの大きさに合わせハンドル一本で調整可能で作業環境の改善ができます。

均等耐荷重(kg)60 間口(mm)750 奥行(mm)600 高さ(mm)1800 質量(kg)32 付属品昇降機用ハンドル(JB-802H) 仕様テーブル昇降機JB-812を使用 トラスコ品番460-1254 種別組立式 材質ABS樹脂(導電ブラック) キャスター自在式(ストッパー付)導電性ゴム車 50mm 2個・ 自在式導電性ゴム車 50mm 2個 天板寸法(mm)750×600 作業床高さ(m)748〜978 表面抵抗値(Ω)(パイプ)104〜105 天板形状ベニヤ合板12t(導電マット張り)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする