セル作業台昇降機付 SPSーTー3B

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード41158345 品番SPST3B
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980

テーブル手動昇降ユニット(JB-812)を使用し簡単に作業面の高さ調整が可能です(調整ストローク230mm)。作業者、ワークの大きさに合わせハンドル一本で調整可能で作業環境の改善ができます。

均等耐荷重(kg)60 間口(mm)750 奥行(mm)600 高さ(mm)1800 質量(kg)31.9 付属品昇降機用ハンドル(JB-802H) 仕様テーブル昇降機JB-812を使用 トラスコ品番460-1416 種別組立式 材質AAS樹脂 キャスター自在式(ストッパー付)ゴム車 50mm 2個・自在式ゴム車 50mm 2個 天板寸法(mm)750×600 作業床高さ(m)748〜978 天板形状ベニヤ合板 12t(グリーンマット張り)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
離島数量1につき ¥13,000 / 税込 ¥14,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする