スペーシア
スペーシアの 作業台
スペーシアの 作業台アクセサリ
スペーシアの 作業台アクセサリパネル
管理ボード棚付 SPSーMー17B アイボリー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
41158354
品番
SPSM17B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥64,878
販売価格(税別)
¥
58,980
バスケットに入れる
スチールパネル付です。3mm厚みの板が有れば簡単に管理ボードができるパネルフレームを使用しています。
仕様
パネルフレーム使用
トラスコ品番
460-1327
種別
組立式
材質
スチール複合板、(キャスター金具)スチール、(車輪)ゴム
寸法(mm)
(スチールアートパネル)3t×1200×900ツヤ消し(マーカー用)マグネット対応
質量(kg)
16.6
高さ(mm)
1800
奥行(mm)
300
間口(mm)
1245
キャスター
自在式 50mm(4個)
均等荷重(kg)
20
天板寸法(mm)
(間口)1245×(奥行)300
天板形状
ベニヤ合板(グリーンマット張り)
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません