YAZAKI イレクター 導電パイプキャスター YGR-75E

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41158424 品番YGR75E
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

イレクターパイプ先端に直接取り付けるタイプのキャスターです。取り付けには専用スパナ(EK-20)が必要です。(薄口片口スパナ21mm)イレクターパイプ先端に直接取り付けるタイプのキャスターです。取り付けには専用スパナEK-20が必要です。

トラスコ品番419-1790 種別自在車 材質(金具)スチール 質量(kg)448 車輪径(Φmm)75 タイプ導電性自在式

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする