※2-2-M07-3-MXQ_ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ12A-100ZB2)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
オートスイッチ種類・リード線
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
オートスイッチ種類
M9N
リード線(m)
3
注文コード
41158522
品番
MXQ12A-100ZB2-M9NL
参考基準価格(税別)
¥68,640
販売価格(税込)
¥68,178
販売価格(税別)
¥
61,980
バスケットに入れる
シリンダ内径(Φmm)
12
ストローク(mm)
100
作動方式
複動
リード線(m)
3
オートスイッチ種類
M9N
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
CADデータダウンロード