AE型軽量作業台 ゴムマット張り仕様

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 41158564 品番 AE1809G5
参考基準価格(税別)¥118,580 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

ゴムマットが製品への傷やショックを吸収します。

均等耐荷重(kg)300 間口(mm)1800 奥行(mm)900 高さ(mm)745 質量(kg)49 材質(天板)ポリ化粧 トラスコ品番243-5446 種別組立式 材質(本体)スチール、(マット)天然ゴム、(天板)ポリ化粧 厚さ(mm)(マット)5 材質(本体)スチール アジャスター調整範囲(mm)20 アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする